10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入

10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入 - AXYGEN

Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。
これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。
RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
半透明のラックでチップを可視化しています。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-86内容量1ケース(5パック×960個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142420RFL-300-C
28,600
27,980
30,778(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする