エスコ
11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー
施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
仕様
●全長:532mm●カラー:ブルー●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kg
アズワン品番
65-3902-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61142526
EA983TT-253
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください