1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入

1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入 - AXYGEN

Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。
これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。
RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
半透明のラックでチップを可視化しています。

仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-84内容量1ケース(6パック×768個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142560RFL-1200-C
31,400
30,980
34,078(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする