120mm/1080mm 長柄刈払鎌

120mm/1080mm 長柄刈払鎌 - エスコ120mm/1080mm 長柄刈払鎌 - エスコ
仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃アズワン品番65-3887-58内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142596EA650BC-23
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする