曜日別特売

128GB micro SDXC メモリーカード 車載用

128GB micro SDXC メモリーカード 車載用 - エスコ

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。

仕様●型番:SDSQQVR-128G-JN3ID●容量:128GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-3889-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142666EA759GN-30
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする