曜日別特売

12本組 絶縁ドライバー 差換え式

12本組 絶縁ドライバー 差換え式 - エスコ12本組 絶縁ドライバー 差換え式 - エスコ12本組 絶縁ドライバー 差換え式 - エスコ12本組 絶縁ドライバー 差換え式 - エスコ12本組 絶縁ドライバー 差換え式 - エスコ

1000V絶縁
ケース付の14PC差し替えドライバーセット

仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814gアズワン品番65-3885-48内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142709EA557SV-50
オープン
24,300
26,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする