133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本

133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本 - エスコ133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本 - エスコ

EA854ZA用糸鋸刃
ピンエンドタイプ

仕様●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本アズワン品番65-3893-92内容量1袋(5袋)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142770EA854ZA-13B
オープン
845
930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする