曜日別特売

13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速

13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ

二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン
ビット別売
コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に
コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。
サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。

仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキーアズワン品番65-3892-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142788EA801BF-1
オープン
7,270
7,997(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする