曜日別特売

13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速

13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速 - エスコ

ビットは別売です。
振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。

仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバーアズワン品番65-3892-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142797EA801BC-2A
オープン
13,400
14,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする