150x300mm 危険物品持込厳禁標識

150x300mm 危険物品持込厳禁標識 - エスコ150x300mm 危険物品持込厳禁標識 - エスコ150x300mm 危険物品持込厳禁標識 - エスコ150x300mm 危険物品持込厳禁標識 - エスコ

当該情報の明示(指示)に。
※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5667-20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142964EA983BB-123
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする