曜日別特売

155mm ぶどう鋏 反り刃

155mm ぶどう鋏 反り刃 - エスコ155mm ぶどう鋏 反り刃 - エスコ155mm ぶどう鋏 反り刃 - エスコ155mm ぶどう鋏 反り刃 - エスコ155mm ぶどう鋏 反り刃 - エスコ

ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。
握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。
人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。
手に余計な負担がかかりにくい設計です。

仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型アズワン品番65-5663-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142989EA540CX-22
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする