曜日別特売

1570mm モップ タンク付

1570mm モップ タンク付 - エスコ1570mm モップ タンク付 - エスコ1570mm モップ タンク付 - エスコ1570mm モップ タンク付 - エスコ1570mm モップ タンク付 - エスコ

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。
タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。
レバーの上下で流量の調節が可能。
病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。
ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。
消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。
※クロスは別売です。

仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5Lアズワン品番65-3897-18繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142998EA928AY-601
オープン
29,200
32,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする