15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・縦/横

15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・縦/横 - エスコ15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・縦/横 - エスコ

JIS1級品
両面目盛付
耐摩耗性に優れています。

仕様●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/白アズワン品番65-3888-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143068EA720HS-1.5B
オープン
660
726(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする