曜日別特売

15mmx10m 両面テープ 繰り返し貼れる

15mmx10m 両面テープ 繰り返し貼れる - エスコ

屋内用
ケース付
繰り返し貼れる。
透明なので目立たない。
貼り直しができる。
ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。
ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。

仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1")アズワン品番65-3898-71内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143077EA944MF-202
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする