160x 68x448mm 小動物防除器

160x 68x448mm 小動物防除器 - エスコ160x 68x448mm 小動物防除器 - エスコ160x 68x448mm 小動物防除器 - エスコ

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。
忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式
忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。
ソーラー発電仕様でランニングコストが低い
立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)

仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)アズワン品番65-3900-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143129EA952AD-672
オープン
5,560
6,116(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする