曜日別特売

169mm はさみ・工作・園芸用

169mm はさみ・工作・園芸用 - エスコ169mm はさみ・工作・園芸用 - エスコ169mm はさみ・工作・園芸用 - エスコ169mm はさみ・工作・園芸用 - エスコ169mm はさみ・工作・園芸用 - エスコ

最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。
フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。

仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップアズワン品番65-5663-47内容量1個
注意
※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143147EA540BE-4
オープン
3,270
3,597(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする