183mm シュレッダーはさみ

183mm シュレッダーはさみ - エスコ183mm シュレッダーはさみ - エスコ183mm シュレッダーはさみ - エスコ183mm シュレッダーはさみ - エスコ183mm シュレッダーはさみ - エスコ

知られたくない個人情報を粉々に裁断します。
裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。
様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。
特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。
狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。

仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップアズワン品番65-5657-17繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143305EA763ZD-191
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする