曜日別特売

190mm 摘果はさみ

190mm 摘果はさみ - エスコ

「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。

仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプアズワン品番65-5663-42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143366EA540AA-18
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする