19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。
別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。
19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。
取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)
取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)
後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。
上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥940/税込¥1,034 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

