曜日別特売

2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付

2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 - エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 - エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 - エスコ
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143515EA123AB-112B
オープン
5,530
6,083(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする