曜日別特売

-20~ 50℃/153mm 棒状温度計

-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 - エスコ-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 - エスコ-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 - エスコ-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 - エスコ-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 - エスコ

ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)
洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。
吊り下げて使用、保管ができます。
ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。

仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入アズワン品番65-5669-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143594EA722AA-50A
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする