曜日別特売

20x205-400mm チェストベルト

20x205-400mm チェストベルト - エスコ

リュックショルダーがズリ落ちるのを防止し体にしっかりフィットさせます。
アジャスター付ですので長さを簡単に調節できます。
ベルトは反射付です。

仕様●ベルト幅:20mm●ベルト長:205~400mm●材質:ポリエステルアズワン品番65-5659-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143689EA927BB-181
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする