曜日別特売

210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー

210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ

横幅を極力抑えた省スペース設計
セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵
位置ズレしにくいサイドストッパー付
防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143725EA925TE-12
オープン
2,830
3,113(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする