曜日別特売

235mm 芽切鋏 ロング柄

235mm 芽切鋏 ロング柄 - エスコ235mm 芽切鋏 ロング柄 - エスコ

ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利
庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。
柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。
高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。
グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。

仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)アズワン品番65-3885-15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143856EA540BL-1
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする