曜日別特売

250~ 400mm 卓上型マイクスタンド

250~ 400mm 卓上型マイクスタンド - エスコ250~ 400mm 卓上型マイクスタンド - エスコ250~ 400mm 卓上型マイクスタンド - エスコ250~ 400mm 卓上型マイクスタンド - エスコ250~ 400mm 卓上型マイクスタンド - エスコ250~ 400mm 卓上型マイクスタンド - エスコ

250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。
最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。

仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書アズワン品番65-3891-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143978EA763CE-46A
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする