曜日別特売

250x350x250mm 洗濯ネット シェル型/両面タイプ

250x350x250mm 洗濯ネット シェル型/両面タイプ - エスコ250x350x250mm 洗濯ネット シェル型/両面タイプ - エスコ250x350x250mm 洗濯ネット シェル型/両面タイプ - エスコ250x350x250mm 洗濯ネット シェル型/両面タイプ - エスコ

全自動・二層式洗濯機用
両面にファスナーが付いているので、ひっくり返しても使用できます。
両面使用できるので、ホコリがたまりにくいです。
ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。
細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。
洗濯物のからみつきを防ぎます。
洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。

仕様●サイズ:250×350×250mm●目安容量:ブラジャー:約2~3枚キャミソール:約1~2枚靴下:約2~3足●材質:生地:ポリエステルファスナー:ナイロン取っ手:ポリプロピレンアズワン品番65-3897-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143987EA928CY-37
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする