255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄

255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄 - エスコ255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄 - エスコ255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄 - エスコ255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄 - エスコ255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄 - エスコ

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。
先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています
軽量で握りやすい樹脂グリップを使用
柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減
穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ

仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業アズワン品番65-3887-67内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144048EA650BJ-22
オープン
6,420
7,062(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする