エスコ
25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム
高強度、耐久性
難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。
ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様
●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg
アズワン品番
65-3899-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144066
EA944RH-51
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください