曜日別特売

25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット - エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット - エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット - エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット - エスコ

プラグ付
正逆転付

仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個アズワン品番65-3882-97内容量1台
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(0.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144075EA156PC
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする