25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン

25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン - エスコ25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン - エスコ25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン - エスコ25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン - エスコ25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン - エスコ

アウトセット吊引戸に適した戸当りです。
ソフトクローザーとの併用推奨。

仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本アズワン品番65-3899-91内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144100EA951LG-111
オープン
385
424(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする