265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連

265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連 - エスコ

直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。

仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本)材質ABS、POM、SUS質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159アズワン品番65-3887-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144136EA638LD-40
オープン
8,700
9,570(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする