曜日別特売

270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付

270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 - エスコ270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 - エスコ270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 - エスコ270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 - エスコ270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 - エスコ
仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L)質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2内径(Φmm)コーンウェイト/305~310シリーズリーレックス(Reelex)型番BRMS-5027APCメーカー中発販売アズワン品番65-3902-23内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144197EA983FT-831
オープン
24,800
27,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする