エスコ
280mm 除草ホーク
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です
ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます
耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています
革製のリストストラップ付
仕様
●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
アズワン品番
65-3887-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144224
EA650BD-89
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください