280x300x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個

280x300x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個 - エスコ280x300x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個 - エスコ280x300x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個 - エスコ

奥行300mm用

仕様●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8アズワン品番65-3888-14内容量1箱(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144240EA661EB-10
オープン
8,410
9,251(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする