エスコ
280x450x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個
奥行450mm用
仕様
●外寸(mm):283×454×102(H)●内寸(mm):254×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番
65-3888-32
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144249
EA661EC-8
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください