290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付

290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 - エスコ290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 - エスコ290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 - エスコ290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 - エスコ290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 - エスコ290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 - エスコ

収納時は高さが7cmになります。
現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。
作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。
車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。
ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。
強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。

仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付アズワン品番65-3902-25内容量1個
注意
※台座に重しはございません。置いて使用する際は風にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144285EA983FT-861
オープン
6,590
7,249(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする