対応オプション品:PA-CC-002(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-008(リチウムイオン充電池)/PA-CD-001CG(カーアダプター)
※プリンターケースとショルダーストラップは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。
※カーアダプターから本体への給電はできません。
リチウムイオン充電池が必ず必要です。
軽量&コンパクトで、持ち運びはもちろんレジカウンターなどの狭いスペースでも設置可能。
対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠なのでタフな現場でも安心してご利用可能(PA-CC-002(プリンターケース)装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)
※対落下性能と防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値であり、保証値ではありません。
mPOS向け(物品購入レシート)/モバイル決済向け(クレジット決済レシート)/配送向け(納品書、受領書)/保守メンテナンス向け(作業報告書)など。