エスコ
3/4" ミキシングバルブ
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。
ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様
●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
アズワン品番
65-5663-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144407
EA468AE-6A
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください