曜日別特売

300ml [家庭用]フォームノズル

300ml [家庭用]フォームノズル - エスコ300ml [家庭用]フォームノズル - エスコ300ml [家庭用]フォームノズル - エスコ300ml [家庭用]フォームノズル - エスコ

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。
半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。
スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。
クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。
中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。

仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用アズワン品番65-3881-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144434EA115KA-76
オープン
3,730
4,103(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする