300x180x1080mm 傘立

300x180x1080mm 傘立 - エスコ300x180x1080mm 傘立 - エスコ300x180x1080mm 傘立 - エスコ300x180x1080mm 傘立 - エスコ300x180x1080mm 傘立 - エスコ

約90cmまでの傘がかけられます。
立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。
水受けトレイは取り外し可能でお手入れも簡単。
フックとハンガーに傘を各6本収納できます。

仕様●メーカー:平安伸銅工業●型番:H-3●※注意※:【お客様組立品】●傘収納数:12本●サイズ(mm):300×180×1080●耐荷重(kg):2.1●重量(kg):3●材質:本体/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA ねじ類/鉄・メッキアズワン品番65-3903-63内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144547EA995AA-581
オープン
4,470
4,917(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする