曜日別特売

300x200mm AED標識

300x200mm AED標識 - エスコ300x200mm AED標識 - エスコ300x200mm AED標識 - エスコ300x200mm AED標識 - エスコ300x200mm AED標識 - エスコ

設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。

仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本アズワン品番65-5660-72内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144556EA983AF-10
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする