曜日別特売

300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚

300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚 - エスコ300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚 - エスコ

水回り用
浴室・洗面所など水回りでの小物固定に
水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。
水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。

仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚アズワン品番65-3898-89内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144590EA944MF-9
オープン
345
380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする