曜日別特売

300x600mm 有機溶剤保管場所標識

300x600mm 有機溶剤保管場所標識 - エスコ300x600mm 有機溶剤保管場所標識 - エスコ300x600mm 有機溶剤保管場所標識 - エスコ

当該情報の明示に。
有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。

仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5667-57内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144626EA983BP-2
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする