エスコ
305mm 根かき
花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り
土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。
オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。
仕様
●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本
アズワン品番
65-3887-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144669
EA650RB-23
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください