エスコ
315x310mm 工業用ワイパー ロール/475カット
EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。
ミシン目付き
布感覚のハイドロニット素材
安全性の高いノーバインダー製法
仕様
●シートサイズ(mm):315×310●枚数(枚):475●材質:パルプ+ポリプロピレン不織布●重量(kg):4.61
アズワン品番
65-5665-08
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144757
EA929AS-10A
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください