曜日別特売

335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式

335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式 - エスコ335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式 - エスコ

乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。
サビに強いステンレスタイプ

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3899-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144924EA951FB-68
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする