340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚

340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 - エスコ340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 - エスコ340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 - エスコ340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 - エスコ340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚 - エスコ

メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。
A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。
封緘用テープ、開封用ミシン目付
ベロ付

仕様●サイズ(mm):340×250(ベロ65)●厚み(g/m2):300●入数(枚):25●色:白●材質:コートボール紙●重量:60gアズワン品番65-3896-85内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144940EA927SC-11A
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする