曜日別特売

360x280x120mm ポスト

360x280x120mm ポスト - エスコ360x280x120mm ポスト - エスコ

A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。
抜き取り防止プレート付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールドアズワン品番65-3899-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145037EA951FC-2A
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする