エスコ
381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段
すべての引き出しに仕切りがついています。
仕様
●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:3列6段●引出し内寸:108×140×51(H)mm●積み重ね可能
アズワン品番
65-3900-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145089
EA957FT-2
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください