エスコ
381x159x476mm パーツキャビネット 6列10段
すべての引き出しに仕切りがついています。
仕様
●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し内寸:51×140×32(H)mm●積み重ね可能●引出し:6列10段
アズワン品番
65-3900-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145098
EA957FT-4
オープン
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください